メイワパーツ
小型フラップサイン K-FS1
広告ツールとして、2面がパタパタと切り替わります。小型でどこにでも設置が可能です。
とてもユニークな動きですので、アイキャッチ効果が抜群です。
仕様
画面変換間隔:3~4秒毎に表示切替
電源
単3アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×高さH)(mm)
【フラップ面】最大70×94/最小40×50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×19×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41940326
K-FS1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください