曜日別特売

ターンテーブル (回転・AC仕様)

ターンテーブル (回転・AC仕様) - メイワパーツ

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。

質量(g)439(コード含む)電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】回転数3回転/1分間 (時計周り)アイボリー材質(本体)ハイインパクトスチロール消費電力2Wテーブル径Φ×高さH(mm)188×70最大荷重(kg)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41940335K-M41
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする