メイワパーツ
ターンテーブル
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品
広告板ホルダー
色
黒
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
149(台含まず)
備考
乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)
電源
単一乾電池1個
テーブル径Φ×高さH(mm)
100×44
回転数
3~6回転 / 1分間 or 6~13回転 / 1分間 (時計周り)
電池寿命
3~6回転:3週間 6~13回転:5週間(1日10時間稼動)
最大荷重(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41940353
K-M44
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください