メイワパーツ
POPターンテーブル
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
544
備考
乾電池は付属していません。
電源
単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)
300×74
回転数
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41940378
K-M4030T
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
41940387
K-M4130T
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください