曜日別特売

POPターンテーブル(大型)

POPターンテーブル(大型) - メイワパーツPOPターンテーブル(大型) - メイワパーツ

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。

回転数1.2回転/1分間最大荷重(kg)20材質(本体)ABS電源AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W備考耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テーブル径Φ×高さH(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41940396K-TS13343×761265(中間スイッチ含む・ACアダプター含まず)
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
41940405K-TS16416×761720(中間スイッチ含む・ACアダプター含まず)
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする