メイワパーツ
電池式モーター K-KM13
動く回転POPを製作するのに必要になるモーターやジョイントです。
パーツとして販売しておりますので、回転POPにご活用下さい。
材質(本体)
防錆加工鉄板
備考
乾電池は付属しません。リード線、乾電池ボックス(別売り)
電源
単一電池1個(1.5V) or 単一電池2個(直列3V配線)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×74×51
消費電流(mA)
【無負荷】回転時11.5(1.5v)・13(3v)、【定格負荷】28.0(1.5v)・48(3v)
回転数
13回転/1分間(配線の繋ぎ方で回転方向が変更できます。)
直径(mm)
シャフト:3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41940484
K-KM13
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください