曜日別特売

フラットオーブンレンジ

フラットオーブンレンジ - ゼピールフラットオーブンレンジ - ゼピールフラットオーブンレンジ - ゼピールフラットオーブンレンジ - ゼピールフラットオーブンレンジ - ゼピールフラットオーブンレンジ - ゼピール

グリル・オーブン機能を搭載したオーブンレンジ
大きいお弁当も温められる庫内フラットタイプ
見やすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
自動メニューキー12種類で簡単便利!
3つの付属品(角皿・角網・取っ手)
全国どこでも使えるヘルツフリー

定格消費電力(W)レンジ:900/1200、グリル:930、オーブン:930仕様【自動メニュー数】12種類質量(kg)15電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替3段階加熱時間(最大)15分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×360×285内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41940999DFO-G1818
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする