海外用トラベルアダプター コンセントPLUS

海外用トラベルアダプター コンセントPLUS - ロジック
(1件のレビュー)

海外150国以上で利用できる海外コンセントマルチ変換プラグ
海外でスマートフォン・デジタルカメラ・ノートPC等を充電することが可能です。

ホワイトセット内容海外トラベルアダプタ、携帯用トラベルポーチ付属質量(g)約65(各プラグ合計)交流電圧(V)125~250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×41×50アズワン品番65-2350-80RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国海外150カ国以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41961999LG-OP001
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: 海外出張時のコンセント確保
その他業種

国によって、または宿のグレードによって使えるコンセントの形状が色々ですが、この製品は網羅していて安心です。余計な機能も付いていないので軽いし、ケースも付いているところも良い所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする