曜日別特売

iPhone6 Plus/6s Plus 液晶保護強化ガラスフィルム

iPhone6 Plus/6s Plus 液晶保護強化ガラスフィルム - ロジック

iPhone6 Plus/6s Plus対応液晶保護ガラスプロテクター
ガラス厚み0.33mmの威力
A4の普通紙約3枚分と厚みがほぼ同等になります。
この驚愕の薄さがガラスの透明感を高めます。
iPhoneの液晶の効果を最大限に発揮させます。
鉛筆硬度9H
鉛筆界最大級の硬さと同等の硬度
スムースタッチコントロール
触り心地がなめらか!
また指紋防止加工も施されており、とにかく汚れづらい。
いつまでも美しく使って頂けます。
全周ラウンドエッジ加工済
iPhoneの形状と一緒で、ガラスフィルムの4つの角は全て丸みを帯びたラウンドエッジ加工を施しております。
装着しやすいシリコン粘着層
取付が苦手な方でも安心して取付して頂けるように、シリコンの粘着層を設けております。
空気を押し出しやすく、非常に取付し易い仕様になっております。
高品質日本国内ガラスメーカー製
高品質の日本国内ガラスメーカーのガラスを採用

仕様ラウンドエッジ:2.5D、飛散防止処理、指紋・油防止処理、スムースタッチ硬度9H対応機種iPhone6Plus、iPhone6sPlus透過率(%)98RoHS指令(10物質対応)対応特性ガラス、指紋防止、ラウンドエッジ、スムースタッチガラス厚(mm)0.33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41962403LG-DGIP6-P
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする