曜日別特売

手遊びガジェット KACHA Reboot Anytime

手遊びガジェット KACHA Reboot Anytime - ロジック
(1件のレビュー)

こだわりのキータッチ。KACHAのキースイッチは押した時にオリジナルのIBM PCに通じる爽快感のあるメカニカルキースイッチ”Cherry MX 青軸”を採用しています。
多様なキースイッチでの試行錯誤を繰り返し、やっと出会った最高の感触。
キートップを押下げた時の心地よい抵抗感、文字どおり「カチャッ!」とスイッチが入って緩やかに抜ける時の爽快感を、あなたもぜひ体感ください。
KACHAの効果。KACHAは何時でも何処でも誰でも出来るシンプルな指先運動で脳内をクリアに保ち、どんな時でもリブート(再起動)を可能とし、アイデア降臨・ストレス解消・発想拡大・暇つぶし・無の境地の創造、以上の五つの効果を引き出すことが出来ます。
PCとキーボードのプロが製作。

用途ビジネスシーンの脳内リブートに、学業の一コマに、家事の合間に、手先の動きで刺激を…様々なシーンでお使いください。適合年齢(歳)小学生~シニア材質本体:シリコンラバー、キートップ:レーザー刻印仕上げ、キースイッチベース:1.5mmステンレス レーザーカット本体:オフホワイト、キートップ:黒質量(g)57本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75.0×22.5×37.0アズワン品番65-2350-67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41962473LG-KACHA
2,7602,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り5点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41962473
2021-08-13
用途: いつか欲しかったので。
自動車・二輪車・自転車関連業

手遊びガジェットの名作。いつか欲しいと思ってましたが、いつの間にかどこでも売ってなくて。こちらで安く買えたのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする