パレットローラ MRPAL型

パレットローラ MRPAL型 - オークラ輸送機パレットローラ MRPAL型 - オークラ輸送機パレットローラ MRPAL型 - オークラ輸送機パレットローラ MRPAL型 - オークラ輸送機
(2件のレビュー)

MR型ローラを使用したパレット移動用ローラ。

用途トラック内部への荷役作業に・工場内での短距離移動に・狭い場所での製品保管に幅(mm)1020高さ(mm)105奥行(mm)1000耐荷重(kg)1000ローラー(W×Φmm)150×60.5ローラー数12内容量1台
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様・注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41946687MRPAL1000x1000
61,200
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41946687
2022-07-13
用途: 荷物の積み下ろし
株式会社マルシメ21製造業

トラックの横からの積み下ろしが、壊れたので、後ろからしか積み下ろしが出来なくなり、奥の物の積み下ろしの為、購入しました。非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 41946687
2022-08-02
用途: コンテナのデバン
運輸・通信業

組み立てたところ左右のローラーをつなぐバーがガタガタしてしまい、締め付けるのに苦労しました。組み立てた状態で納品して頂きたかった。
ローラー自体は軽い力で動いてくれるので、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
1が参考にしています
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする