曜日別特売

フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り

フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り - ミズケイフルハーネス用 反射ベルト 2枚入り - ミズケイフルハーネス用 反射ベルト 2枚入り - ミズケイフルハーネス用 反射ベルト 2枚入り - ミズケイフルハーネス用 反射ベルト 2枚入り - ミズケイフルハーネス用 反射ベルト 2枚入り - ミズケイ
(1件のレビュー)

ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着!
面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工サイズF幅(cm)【反射材】20×5本体寸法(cm)20×13内容量1組(2枚)
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419413674100100イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
419413764100101ホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
419413854100102オレンジ
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
419413944100103ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
419414034100104グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
419414194100105パープル
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41941367
2022-04-14
用途: 鉄骨工事

価格が安いからすぐにつかえなくなるかと思ってましたが価格の高い商品とかわりなく全然丈夫な作りだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする