曜日別特売

落下防止スリム絶縁ドライバー

落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX落下防止スリム絶縁ドライバー - ANEX

コード取付OK!高所で安心ねじ回し。
回転キャップはハンドルを回してもコードが絡まらない。
スリム先端なので狭い場所にもスッと入る!
先端~被膜のストレート形状なのでより狭い穴でも奥まで入ります。
軸部が絶縁体(プラスチック)に覆われているので刃先が活線に接触してもハンドルは通電しません。

用途電気・通信設備工事などの作業に仕様マグネット・リング付寸法E(mm)6寸法d2(mm)15寸法G(mm)40商品構成単品刃先マグネットあり内容量1本
注意
※本製品(リングを含む)は全品10kV(10000V)×10秒間の絶縁耐電圧試験を実施していますが作業時は絶縁手袋を着用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419438871785-2-100プラスNo.2100
1,320
729
802(税込)
当日出荷
419438961785-2-150プラスNo.2150
1,400
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
419439051785-6-100マイナス6mm100
1,320
729
802(税込)
当日出荷
419439141785-6-150マイナス6mm150
1,400
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_落下防止スリム絶縁ドライバー(No.1785)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする