ERECTA(エレクター)
スーパーエレクターポール PAタイプ
背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
長さ(mm)
(溝間隔)25.4
材質(ポール)
【ポール本体】SUS430(18-0)ステンレス、【ポールキャップ】ポリエチレン、【ポール脚部(アジャストボルト)】スチール/三価クロメート処理、【ポール脚部(ダイカストナット)】亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ポールにはダイカストナット・アジャストボルトが付属しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41956724
PA1900W
1892
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956733
PA1390W
1384
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956749
PA1590W
1587
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41956758
PA2200W
2197
¥
5,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000