曜日別特売

循環金具10A樹脂管用

循環金具10A樹脂管用 - リビラック
(1件のレビュー)

樹脂製の循環金具。無極性。

用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41957424BALJ-10JS
9,680
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-08
用途: なぜ樹脂製にしたのか?
建設業・工事業

以前の金属製の方が強度もあるし、全長も短い。
特にリングジョイント部分の強度に不安が残る。
浴槽裏はスペースが少ないのでこの長さでは致命的に使えない。
まだリビラックでは金属製は製造しているので早く戻してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする