曜日別特売

循環金具1/2ねじ

循環金具1/2ねじ - リビラック循環金具1/2ねじ - リビラック
(8件のレビュー)

樹脂製の循環金具。無極性。

用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41957433BALJ-4PTSS型S型64-5123-50
9,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
41957449BALJ-4PTLL型L型64-5123-51
9,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41957433
2025-12-23
用途: 30年前の物と交換
農・林・水産業

やはり良いですね。追い焚きの勢いが違う様な氣がしますね。銅製品よりも良いと思います。

対象商品 : 41957433
2023-08-17
用途: 循環口の取替に
建設業・工事業

浴槽の循環口の取替に使う予定です、ほぼ樹脂製なんですが、これで大丈夫なんですね、既存の物は銅製でゴツイです、付属している締付ツールは既存の循環口を外すことができませんでした、工夫が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 41957433
2023-02-09
用途: 借家の家に風呂に追い炊きが無い為風呂の追い焚き保温ように使用しました。
その他業種

プラスチックみたいなので大丈夫かなと思っていましたがしっかりしていて安心しました。値段も安くて大変気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 41957433
2021-05-13
用途: 風呂の循環具交換
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段安く助かります。突然の水漏れでしたが当日発送で直ぐに到着し修理することが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 41957433
2021-04-03
用途: 風呂配管
サービス業

配管が動くタイプの方が使いやすいが、値段を考えて、使い分けている。どちらのタイプも品質的に全く問題なし。

対象商品 : 41957449
2021-07-13
用途: 給湯器交換作業
サービス業

安価で使いやすいと思います。
問題なく取り付け出来ました。

対象商品 : 41957433
2021-01-06
用途: 給湯器工事
電気・ガス・熱供給・水道業

商品的には問題なく価格も安く良い商品だと思います。

対象商品 : 41957449
2019-11-13
用途: お風呂リフォーム
その他業種

取り付けが簡単で、フィルターの掃除もし易く大変良い買物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする