曜日別特売

循環金具13Aペアホース用

循環金具13Aペアホース用 - リビラック
(3件のレビュー)

樹脂製の循環金具。無極性。

用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41957458BALJ-13HS
9,680
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41957458
2023-07-18
用途: 給湯器取替時に交換部品として使用
フジタ住研株式会社建設業・工事業

樹脂製ですが直射日光にさらされることもないため、特に問題はありません。

対象商品 : 41957458
2019-12-04
用途: 追い焚き配管に使用しています。

以前の金属製とくらべると少し強度が弱く感じています。
一人施工の棒も曲がるので使いにくいです。やはり金属製が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41957458
2019-10-19
用途: 風呂釜交換工事
ヤマタイ住設

取り付けやすく、値段もものすごく安く、満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする