トルネ
アンパンマン キャラ弁つくろう!かんたんキット
お助け小物でキャラ弁かんたん!
アンパンマンのキャラ弁が簡単に作れるよ!
材質
シリコンバラン:シリコーンゴム、ピックス:スチロール樹脂、シリコンカップ:シリコーンゴム、レシピカード:紙、おむすび型:ポリプロピレン、プチピック:スチロール樹脂、おかず抜き型:スチロール樹脂
寸法(cm)
22×12×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957783
2353768
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください