DAIKO(大光電機)
LED内玄関・小型シーリングライト
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※LED交換可・LED調光不可。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
材質
質量(kg)
取付
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41957984
DXL-81291C
4.2
成形シリコン
0.3
クイック取付式・カバーネジモーガル式
145
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41957993
DXL-81294C
4.2
プラスチック、成形シリコン
0.3
クイック取付式・カバーネジモーガル式
170
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41957966
DXL-81287C
4.9
プラスチック
0.2
クイック取付式
140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください