アグリカルチャー
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ
定格電流(A)
【50Hz】15、【60Hz】13
定格出力(W)
【電動機】3600
吐出口径
R1/4、R1/2(2口)
再起動圧力(MPa)
約0.6
内容量
1台
取扱説明書:
(2.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41959016
AG-4578NTF
オイルレス
50Hz:420、60Hz:450(0.0Mpa時)
約0.8
約0.6
50Hz:3.3、60Hz:3.3
接地三極三相200
50/60
約76(静音チューブ取付時)
78(39L×2連)
1050
800
600
約105
オープン
¥
330,000
¥
363,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください