曜日別特売

プッシュマスター座付水栓エルボ

プッシュマスター座付水栓エルボ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)
仕様テーパーネジ品材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他形状エルボ寸法H(mm)25寸法L1(mm)77寸法F(mm)48寸法D(Φmm)36.7寸法E(mm)39寸法L2(mm)49寸法N(mm)27寸法G(mm)52寸法L0(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41959043NAE16J16Rc3/4
3,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41959043
2023-02-17
用途: 先日の寒波に伴う外部給水管修繕
有限会社大村建商建設業・工事業

いつもありがとうございます。モノタロウ様を気に入ってます。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする