曜日別特売

プッシュマスターユニオンメスアダプター

プッシュマスターユニオンメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュマスターユニオンメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)
仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc内容量1個
注意
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますので確認の上ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54092579NAU13JJ13G1/2
2,190
1,398
1,538(税込)
当日出荷
54092588NAU16JJ16G3/4
3,110
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54092579
2022-12-06
用途: 仕入として
コカド水道設備電気・ガス・熱供給・水道業

いつもの管材屋より 若干安いのが決め手です。
使う予定と予備として 購入しました。
いつもこの値段でしたら いいのですが・・・
一つ気になるが、商品写真が 砲金仕様となっており 実物(プラ仕様)とは違います。
品番をよく見ればわかることですが・・・

2022-07-21
用途: 温水器入替え時
Mテクサービスサービス業

簡単ワンタッチで便利でした。1つは必ず在庫で持っておくようにしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする