BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュマスターコネクターストレート
形状
ストレート
材質
PPS、他
種別
異径タイプ
寸法L(mm)
59.2
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
36.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41959104
NCS16X20J
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材