BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュマスターコネクターチーズ
形状
チーズ
材質
(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他
寸法L(mm)
94.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41959113
NCT20J
同径タイプ
68.6
¥
4,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
41959129
NCT20X16X20J
異径タイプ
65.3
¥
4,090
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材