INAX(LIXIL)
ハンドドライヤー
(1件のレビュー)
省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
寸法(mm)
245×143×470
質量(kg)
約4
色
ホワイト
モーター
整流子モーター
電源コード(m)
1.3
風速(m/s)
110
運転音(dB)
58
材質(カバー)
ABS樹脂
吹出方向
片面吹出し
定格電源
AC100V 50/60Hz
モーター寿命(年)
400回/日使用で7年
水受け部
あり(0.6L)
内容量
1台
注意
※電源コードを外して電源直結式としてもご使用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
切替方式
定格消費電力(W)
安全装置
乾燥時間(秒)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41959287
KS-580A/W
ヒーターなし
(風量)強・中・弱の3段階、(ヒーター)なし
強360、中300、弱130
モーター内温度ヒューズ、過電流遮断機能
6~10
¥
110,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
41959296
KS-580AH/W
ヒーターあり
(風量)強・中・弱の3段階、(ヒーター)入・切
(ヒーター入)強590、中520、弱330、(ヒーター切)強360、中300、弱130
モーター内温度ヒューズ、ヒーター内温度ヒューズ、過電流遮断機能
(ヒーター入)5~9、(ヒーター切)15~24
¥
130,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください