PVCグローブPLUS

PVCグローブPLUS - ファーストレイトPVCグローブPLUS - ファーストレイト

薄手のパウダー付高伸縮性プラスチック手袋です。
パウダー付のため、容易に装着できます。
ポップ式のため直接箱から出すことができます。

仕様未滅菌、DEHPフリー質量(g/枚)4内容量1箱(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
機能
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57724924FR-6011S23.5(±0.5)7.1(±0.2)8.5ポリ塩化ビニルクリア、【パッケージ】ピンク伸縮性・柔軟性粉付200
オープン1,590
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り26点です
41959707FR-6011S23.5(±0.5)7.1(±0.2)8.5プラスチッククリア、【パッケージ】ピンク伸縮性・柔軟性粉あり200
1,700
取扱い終了
41959716FR-6012M23.5(±0.5)8(±0.2)9.5プラスチッククリア、【パッケージ】グリーン伸縮性・柔軟性粉あり200
1,700
取扱い終了
41959725FR-6013L23.5(±0.5)8.8(±0.2)10.5プラスチッククリア、【パッケージ】ブルー伸縮性・柔軟性粉あり200
1,700
取扱い終了
57724933FR-6012M23.5(±0.5)8(±0.2)9.5ポリ塩化ビニルクリア、【パッケージ】グリーン伸縮性・柔軟性粉付200
オープン
取扱い終了
57724949FR-6013L23.5(±0.5)8.8(±0.2)10.5ポリ塩化ビニルクリア、【パッケージ】ブルー伸縮性・柔軟性粉付200
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする