刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連)

刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー 株間除草カバー付(4連) - IDECH(アイデック)
(2件のレビュー)

お手持ちの刈払機に取付可能。
株間除草カバー付スタンダードタイプ
株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。
強力縦回転カッター
スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。
削り幅100mm
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。
削り深さ調整機能
カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。
フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。
ピンポイントな草削り
畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。
車輪を外せばキワまで削ることが可能

用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業)付属品取付キット・株間除草カバートラスコ品番410-7785種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×140本体質量(kg)1.7エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番69-3118-60排気量(cc)エンジン:20以上内容量1個
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41955936ARW-TK10SK
33,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41955936
2022-06-23
用途: 町内グランドの草刈り

意外と幅が狭く広範囲はつらい又、硬くなった地面には、大変でした。

6が参考にしています
対象商品 : 41955936
2019-08-10
用途: 畝間の除草
農・林・水産業

手持ちのブッシュクリーナーに取り付けて使用してみましたが、慣れないせいもあり
作業効率が上がりません。
アタッチメントを取り付けた部分からグリスが漏れてきます。
長い草が軸に絡んでしまうと取り除くのが厄介です。減速ギアのせいで手で刃を回すことが出来ると少しは楽に除去ができると思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする