曜日別特売

草抜き3兄弟

草抜き3兄弟 - 新栄草抜き3兄弟 - 新栄

回転式草抜き具!雑草が根こそぎ抜ける!
回して”ポン”と引きぬける「草抜き3兄弟」!
根こそぎ抜けて草の再生を大幅に軽減!
草根のサイズに合わせて3種類を使い分けられ、効率の良い作業が可能です。
アルミ製で軽量(約110g)、女性の方でも扱いやすい!
Y字型で手に馴染む使用感で、軽い力で回せます。
先端ピンは特殊鋼ですが、刃先は丸味形にして人体に安全です。
庭や花壇、芝生の除草に最適です。

用途除草作業用材質【本体】アルミダイカスト、【先端ピン】特殊硬質鋼質量(g)約110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4196094930481
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする