曜日別特売

草刈チップソー 黒鬼

草刈チップソー 黒鬼 - フジ鋼業草刈チップソー 黒鬼 - フジ鋼業草刈チップソー 黒鬼 - フジ鋼業草刈チップソー 黒鬼 - フジ鋼業

本品は、従来チップソーより刃数を多く設けております。また先端チップをより鋭利な角度で研磨加工しております。
これらの特長により、優れた性能を発揮させることに成功いたしました。切れ味の超軽快!
従来品に比べ、極めて軽い切れ味を発揮します!作業性UP!石の飛散が減少!
1枚当たりの負荷抵抗が小さい為、石の飛散が減少!安全性UP!エンジンの負担が軽減!
低速回転でも十分作業が行えるため、機械の負担が減少!経済性UP!
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。

用途刈払作業用穴径(Φmm)25.4材質【台金】SKS-5内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41961064230X46P23046
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
41961073255X50P25550
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする