草刈チップソー 大和

草刈チップソー 大和 フジ鋼業 草刈チップソー 大和 フジ鋼業 草刈チップソー 大和 フジ鋼業 草刈チップソー 大和 フジ鋼業 草刈チップソー 大和 フジ鋼業 草刈チップソー 大和 フジ鋼業 草刈チップソー 大和 フジ鋼業

刃先部に耐摩耗、耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、チップが台金部に深く埋め込んであるので、脱落が非常に少ないチップソーです。
本品の台金は合金工具鋼(SKS-5)を使用し、適切なる熱処理・研磨・歪取りを行っております。
このチップソーは、日農工規格/JFMMA0003-1997/JFMMA0004-1997に適合しています。

用途刈払作業用 穴径(Φmm)25.4 材質【台金】SKS-5
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
230X36P 41961089
230X36P 41961089
41961089 230X36P 1枚 230 36
オープン
1,790
1,969 (税込)
当日出荷

メーカー直送
255X40P 41961098
255X40P 41961098
41961098 255X40P 1枚 255 40
オープン
1,998
2,198 (税込)
5日以内出荷
230X36P 41961107
230X36P 41961107
41961107 230X36P 1セット(2枚) 230 36
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
255X40P 41961116
255X40P 41961116
41961116 255X40P 1セット(2枚) 255 40
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする