草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付

草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付 - 新栄草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付 - 新栄草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付 - 新栄草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付 - 新栄草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付 - 新栄草征剣 Gプロカッター 太刃コード6本付 - 新栄

業界初!プロ向けの太刃!脅威の3.5mm専用ナイロンコードがブレードに進化!硬い茎草もラクラク刈れる!
プロ用太刃3.5mm専用丈夫・長持ち!※メーカー比4倍以上長持ち(2.7mmと比較)簡単!
コードをカットして差し込むだけのワンタッチ取付け!
エンジン排気量23cc以上の刈払い機でのご使用が最適です。
電気草刈機(280W以上)も使用OK!
石垣・ブロック塀・ネットフェンス・植木の周辺などで安心して作業が出来ます。

用途刈払作業用形状ネイルソー・鯱牙20cm径;3.0mm(黒刃)・3.5mm(オレンジ刃)適合ナイロン刃寸法(mm)【専用コード】3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
419611253.5MMX20CM
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする