GプロWカットソー 2段刈チップソー

GプロWカットソー 2段刈チップソー - 新栄GプロWカットソー 2段刈チップソー - 新栄GプロWカットソー 2段刈チップソー - 新栄

チップと台金刃で刈る!2段刈り(W刃)!
チップで刈る!→超硬チップで通常刈り。
巻込みを刈る!→呼び込んで巻込んで刈る為、草刈りが細かく砕かれて快適に作業ができます。
朱(あか)で省エネ刈り!→フッ素コートで滑りが良く草刈り機のパワーロスを軽減する効果が有ります。

用途刈払作業用厚さ(mm)【台金】1.25穴径(Φmm)25.4材質台金/SK-5、チップ/LN-20板厚(mm)1.35内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41961238230X36P23036
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
41961247255X40P25540
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする