アイリスオーヤマ
乾電池 BIGCAPA PRIME ブリスターパック単4形
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。保存可能期間10年です。
タイプ
単4形
本数
48本
保存期間(年)
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/パック)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41960924
LR03BP/2B
1箱(2本×24パック)
44×11×90(/1パック)
25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
41960933
LR03BP/4B
1箱(4本×12パック)
65×11×115(/1パック)
50.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください