開放型工場扇

開放型工場扇 - J&S

キャスター式のため、移動が楽にできるグリップ付きですので移動性抜群です。
プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。
強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。
モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。

羽根寸法(cm)45タイプキャスタータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×800風量(m3/min)120/140電源コード(m)2風速(m/min)240/280風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター内容量1台
注意
※ホコリが多い場所は全閉型モーターをご使用ください。
※標準装備の樹脂羽根は、高周波の発生する場所やオイルミストが浮遊する場所でご使用されると割れる可能性があります。アルミ羽根仕様に変更することも可能ですので、現場の環境に応じてアルミ羽根をご使用ください。
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41960583J45K
18,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,400/税込¥1,540
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする