J&S
開放型工場扇
大容量!60cm羽根モデルです。
開放型モーターです。
サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
3段階風量切り替え可能です。
三脚折りたたみ式です。
左右自動首振り機能付きです(左右70度)
羽根寸法(cm)
60
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
170/210
羽根枚数
4
モーター
開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×690×1410~1590
風量(m
3
/min)
195/234
電源コード(m)
2
風速(m/min)
390/468
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
注意
※ホコリが多い場所は全閉型モーターをご使用ください。
※標準装備の樹脂羽根は、高周波の発生する場所やオイルミストが浮遊する場所でご使用されると割れる可能性があります。アルミ羽根仕様に変更することも可能ですので、現場の環境に応じてアルミ羽根をご使用ください。
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41960608
60JS-1V
¥
43,000
¥
30,298
¥
33,328
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません