曜日別特売

開放型工場扇

開放型工場扇 - J&S
(1件のレビュー)

角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。

用途工場や倉庫の暑気対策に!羽根寸法(cm)75質量(kg)16.5電源(V)単相100消費電力(W)240羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)302騒音値(dB)68風量調整4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
注意
※ホコリが多い場所は全閉型モーターをご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41960626J75FL
40,000
29,900
32,890(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41960626
2020-09-19
用途: 工場の風の流れに使用
有限会社南樹製造業

風力が有り 風の流れが工場に出来た 音が低く 購入に納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする