J&S
サーキュレーター(サイレントファン)
空気のよどみを解消するサーキュレータ、工場の循環扇としてご使用いただけますので温度のムラを解消できます。音が静かで快適なサイレントファンです。据え置き設置も可能です。サーマルプロテクター付。
用途
工場や倉庫などで冷暖房の循環に最適
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
極数(P)
6
タイプ
サイレントファン
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41960653
JSF500-1
175/240
31.5
65/70
¥
168,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
41960635
JSF250-1
44/46
4
18/20
¥
34,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41960644
JSF350-1
70/90
9.1
31/34
¥
50,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。