ワイドファン

ワイドファン - J&S
(1件のレビュー)

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。

用途工場や倉庫などの送風、換気に羽根寸法(cm)100質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター内容量1台
注意
※ホコリが多い場所は全閉型モーターをご使用下さい。
※個人宅様への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41960687JWF1000
94,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,500/税込¥6,050
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41960687
2023-06-27
用途: 空気循環
製造業

大きいファンなだけに音が大きく、その割には風が循環せず残念でした。
静音なおかつ風量がもっとあるとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする