J&S
ダクトファン
排気、排煙に最適です。
工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。
別売のダクトホースに接続可能です。
大風量です。
NSKベアリングを使用しております。
タイプ
キャスター付エコノミーファン
電源(V)
三相200(50/60Hz)
極数(P)
4
内容量
1台
注意
※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41960714
DF401-3A
50Hz:65/60Hz:77
¥
144,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41960723
DF501-3A
50Hz:95/60Hz:110
¥
144,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。