J&S
ミストファン
噴霧量(L/h)
0~60
消費電力(W)
264
電源(V)
単相100
質量(kg)
10
タイプ
大噴射タイプ
風量(m
3
/min)
18
騒音値(dB)
72
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×550
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41960757
J-UCF-2
¥
210,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません