2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M

2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M - ツルハタ(服部)
(3件のレビュー)

3mのぼり用ポール、全てのパーツが黒いモデル。
先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。
黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。
国内工場組立の品質保証モデル。

用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大長(mm)
横棒(mm)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39838199TBPOL0141セット(60本)3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
60,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838208TBPOL0151セット(80本)3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
80,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838217TBPOL0161セット(100本)3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
100,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838278TBPOL0061セット(60本)3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
60,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838287TBPOL0071セット(80本)3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
80,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838296TBPOL0081セット(100本)3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
100,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39838183TBPOL0131セット(40本)3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
40,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
39838244TBPOL0031セット(10本)3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
39838269TBPOL0051セット(40本)3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
40,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
代替品有
39838147TBPOL0091本3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
1,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838156TBPOL0101セット(5本)3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838165TBPOL0111セット(10本)3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838174TBPOL0121セット(20本)3000650上パイプΦ19、下パイプΦ22
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838226TBPOL0011本3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
1,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838235TBPOL0021セット(5本)3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
39838253TBPOL0041セット(20本)3000850上パイプΦ19、下パイプΦ22
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,500~/税込¥8,250~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39838183TBPOL01325674734TBPOL005ecoTBPOL013 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 256747342段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)1セット(40本)
17,980
税込19,778
色違いになります
39838244TBPOL00325674637TBPOL011ecoTBPOL003 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 256746372段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)1セット(10本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
39838269TBPOL00525674655TBPOL013ecoTBPOL005 2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M ツルハタ(服部) 256746552段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3Mツルハタ(服部)1セット(40本)
17,980
税込19,778
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-30
用途: 店舗の宣伝用のぼり旗に使用

購入、到着後から直ぐに使用を始めたました。
特別強風でも無いのにポールの丸頭(横棒を固定する部品)がネジが緩く、気が付くとのぼりがしたいに落ちている!
価格と設計を見直して欲しい!
複数本、購入したが全て同じ事象がある!
改善を求める!!

1が参考にしています
対象商品 : 39838147
2020-01-12
用途: 現場でのマイクセッティング修正用
有限会社映像技研サービス業

吊りマイクの向きや角度などを、吊ったまま下から修正するのに重宝しています。

1が参考にしています
2020-11-24
用途: 整備工場のタイヤ販売のぼり旗用
自動車・二輪車・自転車関連業

全体が黒くて見た目は最高でのぼり旗を引き立てるのですが
先端の横棒を留めるねじ山が弱く100%と言ってよいほど外れます。
取り付けて数日で徐々に変形して外れ易くなります。
その後締め直すと空回りを始め使い物にならなくなります。
少しの風でも外れ易くなります。
お奨め出来る商品ではありません。
でも全体が黒い商品は当方含め絶対要望される方が多いと思います。
改善を望みます。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする