チーズ 大曲り DV 90°
(2件のレビュー)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
45
寸法L3(mm)
74
寸法Z1(mm)
52
寸法Z2(mm)
23
寸法Z3(mm)
52
内容量
1個
注意
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41964406
-
40
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
施工手順(撮影はDV90°エルボで行っております).
参考になった