ザーベックスDX1キロ粒剤

ザーベックスDX1キロ粒剤 - 三井化学アグロ

シハロホップブチル混合でヒエに安定した効果があります。
難防除雑草(クログワイ、シズイ等)の防除効果が高く、SU剤抵抗性雑草(アゼナ類、ホタルイ、コナギ等)に対しても効果があります。
クログワイに対し、有効な前処理剤との体系処理でさらに有効な防除が可能です。

適合場所水稲剤形粒剤適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ(北海道、東北、九州の早期)、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ウリカワ(東北を除く)、クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、オモダカ(九州の早期を除く)、ヒルムシロ(東北、北陸を除く)、エゾノサヤヌカグサ(北海道)、シズイ(東北)、アオミドロ・藻類による表層はく離(東北、北陸を除く)、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、アオミドロ・藻類による表層はく離成分シハロホップブチル(PRTR法第1種)1.5%、シメトリン(PRTR法第1種)4.5%、ベンフレセート6.0%、MCPB2.4%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)22422毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963313-
3,352
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする