曜日別特売

忍ジャンボ

忍ジャンボ - 住友化学

SU抵抗性雑草やノビエ、多年生カヤツリグサ科雑草まで幅広く効く。
移植直後からノビエ2.5葉期まで幅広く使える。
直播水稲にも使用可能。

適合場所水稲適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、ヒルムシロ、セリ、シズイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離成分イマゾスルフロン4.5%、ピラクロニル10.0%、ベンゾビシクロン10.0%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)22790毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(200g)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963478-
4,283
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする