住友化学
忍フロアブル
SU抵抗性雑草やノビエ、多年生カヤツリグサ科雑草まで幅広く効く。
移植直後からノビエ2.5葉期まで幅広く使える。
省力的な田植同時散布が可能。
直播水稲にも使用可能。
適合場所
水稲
適合雑草
水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
イマゾスルフロン1.8%、ピラクロニル3.9%、ベンゾビシクロン3.9%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
22501
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1本(500mL)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41963487
-
¥
4,036
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください