住友化学
ゼータタイガー1キロ粒剤
3成分の一発処理除草剤(プロピリスルフロン、ペントキサゾン、ブロモブチド)
高葉齢のノビエ(3葉期)を始めSU抵抗性雑草に優れた効果
多年生難防除雑草クログワイに高い効果
適合場所
水稲
剤形
粒剤
適合雑草
水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離
成分
プロピリスルフロン0.90%、ブロモブチド9.0%、ペントキサゾン2.0%
適合作物
移植水稲、直播水稲
農林水産省登録第(号)
23748
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41963715
-
¥
4,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください