曜日別特売

ゼータワンジャンボ

ゼータワンジャンボ - 住友化学

1成分の一発剤。プロピリスルフロン1成分で優れた効果を発揮。
難防除雑草に優れた効果。多年生雑草・SU抵抗性雑草に有効。
3剤型勢揃い。使用者のニーズに合わせてご使用いただけます。

適合場所水稲剤形粒剤適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、エゾノサヤヌカグサ、シズイ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ成分プロピリスルフロン2.25%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23492毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(400g)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963733-
3,235
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする