大豆バサグラン液剤

大豆バサグラン液剤 - BASF(ビーエーエスエフ)

大豆2葉期から開花前まで使用できます。また、畦間散布では大豆生育期に使用できます。
水田転作畑で問題となっているアメリカセンダングサやタデ科・アブラナ科雑草等、広範囲の広葉雑草に高い効果を発揮します。
広葉雑草の生育初期から6葉期まで使用できる、広い処理適期幅を有します。
人畜毒性(普通物)、魚毒性(A類相当)は低く、鳥類等有用生物に対する影響もほとんどありません。

適合場所剤形液剤(原液)適合雑草一年生雑草(イネ科を除く)成分ベンタゾン(Na塩)40.0%適合作物だいず農林水産省登録第(号)21486毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(1L)
注意
※本剤の使用により、大豆の葉に斑点、色抜け、黄変、縮葉症状の一過性の薬害を生じます。薬害の程度および薬害の回復は品種により異なり、減収となる場合もあるので、薬害の程度を十分確認してから使用してください。
※えだまめには使用しないでください。
※本剤は、雑草害による大幅な減収が予想される場合に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41963785-
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする