曜日別特売

ドニチS1キロ粒剤

ドニチS1キロ粒剤 - 住友化学

SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギなど)をはじめ広範囲の雑草に効く。※SU抵抗性とはスルホニルウレア系除草剤抵抗性を示します。
移植直後~ノビエ2.5葉期まで散布できる。初期除草剤との体系でも使用でき、雑草の発生状況や草種(クログワイ、シズイなど)に応じて、最大で移植後30日まで散布が可能です。
省力的な田植同時散布が可能。

適合場所水稲剤形粒剤適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ(北海道を除く)、ヘラオモダカ(北海道、東北)、ヒルムシロ、セリ、シズイ(東北)、オモダカ(近畿・中国・四国)、クログワイ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、コウキヤガラ(関東・東山・東海)、アオミドロ・藻類による表層はく離成分イマゾスルフロン0.90%、フェントラザミド3.0%、ブロモブチド9.0%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)21602毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41964029-
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする