モノタロウ

ぞうきんウエス ミックス品

ぞうきんウエス ミックス品 - モノタロウぞうきんウエス ミックス品 - モノタロウぞうきんウエス ミックス品 - モノタロウ
(22件のレビュー)

製造過程で汚れ、ほつれ、穴が開いている等の理由で正規品として販売できなかった分をB級品のウエスとして販売しています。

用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿、ポリエステル他質量(g/枚)約28~50繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(1kg)
注意
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43332039-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 床掃除界の実力派:雑巾レビュー
運輸・通信業

床掃除に命を懸ける者なら、一度は出会っておきたい一品。横二つ折りで使用した際のサイズ感は、まさに黄金比。手にしっかり収まりつつ、床との接地面も広く、効率性が光る。
厚み: 折り畳んだ状態での厚みは絶妙で、硬すぎず柔らかすぎず、圧力が程よくかかるため、細かなゴミも逃さない。まさに掃除の快楽。
毛羽立ちと柔軟剤: 使い込むほどに毛羽立ちが気になるが、それもまた味わい。柔軟剤の効果が薄れても、そのざらつきがむしろ汚れを絡め取る武器へと昇華する。使い捨てない精神を後押しする一要素でもある。
洗剤との相性: 洗剤の染み込み具合が良好で、液体の拡散と保持力のバランスが◎。拭き取りにムラが生じにくく、クリーニング効率を一段と高めてくれる。
窓拭きには…ご遠慮願いたい。残念ながら繊維の粗さが仇となり、ガラス面に繊維が残りがち。クリアな仕上がりを求める方には、別の専用布を推奨。

2が参考にしています
2025-08-29
用途: 清掃用雑巾として
邪馬台国株式会社

初回購入時は十分満足でき、★5つでよいと考えた。しかし、同じ物を再度購入すると、初回時の半分程度の厚みに薄くなっている。又、水の吸い込みが異常に悪い素材に代わっていた。初回は綿だと思うが、2度目は化学繊維のように思った。これでは水拭き雑巾として使用すると、拭いた面に水がいつまでも残り事実上使用できない。

1が参考にしています
2025-04-01
用途: そうじ用
個人のお客様

いつもお世話になってます。
ぞうきんのクオリティやサイズに特にこだわりがないので
このお値段で販売していただけるのはとてもありがたいです。
ぞうきんがぞうきんとしての仕事をする上では申し分ないです。

2024-12-20
用途: 掃除
製造業

年末の大掃除のため購入。必要数300枚ほどだったので他レビューを参考に1パック35枚程度入っていると見積り注文しましたが実際は21~22枚でした。物は作りもよくコスパもいいので追加発注させていただきました。

2025-02-07
用途: 掃除
教育・研究機関

B級品とのことでしたが、全く問題なく、ぞうきんとして使用できます。割安なので、気兼ねなく使えます。

1が参考にしています
2024-12-12
用途: 掃除用
製造業

大掃除にたくさん使用するのに便利です。安いので助かりました。

対象商品 : 43332039
2024-02-28
用途: 掃除に
医療・福祉・介護関連業

35枚ほど入っていました。全く問題ない商品です。少し大きいので切ってみましたがほつれて糸くずが沢山出ます。切らずに使いましょう。

対象商品 : 43332039
2023-10-09
用途: 拭き掃除

テーブルの拭き掃除として使っています。厚みも2種類あり、重さ1kgでの内容量ですが、枚数がわからないので数えると35枚です。薄い物と厚い物がおおよそ半々です。
ホームセンターでの雑巾の枚数と比べると同じ値段で枚数が1.5倍以上なので満足です。雑巾自体のほつれや破損は感じられません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする